イチネンTASCO
イチネンTASCOの その他防災用品
緊急防災工具セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338248
品番
TA398ZL
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
セット内容
赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
注意
※省令改正適合品/高圧ガス容器運搬車両必携品高圧ガス容器の車両による運搬時は、災害防止のため「消火設備」、「資材および工具」、「高圧ガス標識」、「車両止め」等が法的必需品です。