食品用(サニタリー) ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48338458 品番 HP-Fd501
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

特長
食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。
サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。

用途
用途
ドラム缶・コンテナからの液体移送に
材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE 接続口径1.5ヘルール 質量(kg)6.5 コード長さ(m)5 定格出力(W)160 最大揚程(m)5 電源(AC V)100 単相 50/60Hz 移送液温(℃)0〜50、粘度:200cP 揚水量(L/min)80
関連資料:食品衛生法適合証明書(0.34MB) 取扱説明書:(2.25MB)
注意
※注意ポンプを使用すると、PTFE摩耗粉(平均0.2mm 約1g/500時間)が移送液中に多少混入します。
※移送液の容器は高さ(800〜1000mm)のものを使用してください。移送液に固形物を含むものには使用しないでください。
※ホース等の附属品はついておりません。(1.5ヘルール接続までとなります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

食品用ハンディポンプ(HP?Fd501) 分解洗浄方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする