オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス W-30 角足打込 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338695
品番
AB5640034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
20〜40
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×30mm、足:丸5.0mm