オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-30 道三 角足ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338704
品番
AA3684044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
190
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×30mm、足:角5.5mm