オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48338738
品番
AA3410034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
36〜56
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.2×13mm、足:2.2×11mm