オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット 丸ツル首 一文字モッコ付 10丁流
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48338756
品番
AA347B504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
165
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×16mm、足:丸7.5mm