ラビット 打込 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー 適合サイズ桶:105 注文コード48338790 品番AA5450034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は色・適合サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 寸法L(mm)180 寸法H(mm)20〜40 仕上亜鉛メッキ 適合サイズ桶:105 材種貝:2.2×13mm、足:丸5.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする