オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット 打込 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
シルバー
適合サイズ
桶:105
注文コード
48338799
品番
AA5460074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
20〜40
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.2×13mm、足:丸5.8mm