オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット 地上打込 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338817
品番
AA5980534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
50〜76
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.2×13mm、足:角5.5mm