オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オート 耳出し菊水 3丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338835
品番
AA4320304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
33〜45
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105