オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツルヅメ 段付並受 5丁流
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338844
品番
AA1225536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
195
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:150
材種
貝:2.7×16mm、色:シルバーmm