オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 段付並受 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338869
品番
AA1105502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:75
材種
貝:2.2×11mm、色:シルバーmm