オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 桑名型並受 8丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338878
品番
AA1117804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
0〜72
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105