オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ラビット ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48338914
品番
AC3400004S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
36〜56
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.2×11mm、色:しんちゃmm