オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス W-30 打込 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48339045
品番
AB5660034B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブロンズ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
20〜40
仕上
ブロンズ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.8mm、色:ブロンズmm