製品画像

STBFANHBK 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48339910 STBFANHBK 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48339910 STBFANHBK 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48339910 STBFANHBK 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48339910 STBFANHBK 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48339910 STBFANHBK 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48339910

熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48339910 品番STBFANHBK
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。
石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。
電源もいらず、エコな暖房器具です。
天井が平らで、85〜350℃の高温になるストーブで使用可能です。

用途石油ストーブをお使いの方に。 トラスコ品番571-2256 温度(℃)稼働:約85〜350 最大回転数(min-1[r.p.m])980 ハネ枚数3 羽根径(Φmm)約75 最大風量(CFM)180
注意
※本製品は石油ストーブなどストーブ本体より発生する熱を利用して稼働します。(稼働温度:85℃〜350℃)ストーブ上部が高熱にならないタイプのストーブ・ファンヒーターなどではご利用いただけません。ファンの速度は温度によって変わります。使用中は本体が熱くなりますので、素手で触らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48339910
2024-01-11
用途:
家の茶の間のストーブの上に置き使用しています。
その他業種

風力がもう少しあったほうが空気の流れが良くなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする