オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 固定吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
桶:PC77
注文コード
48340199
品番
AFS25400770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC77
材種
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
適合メーカー
パナソニック