オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 吊横打
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340217
品番
AFS11203077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC77
材種
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
適合メーカー
パナソニック