オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 内吊式自在スレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48340226
品番
AFS41001077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
118
寸法H(mm)
55〜80
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC77
材種
貝:1.0×35mm、足:2.0×16mm
適合メーカー
パナソニック