オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
適合サイズ
桶:NF-Ι
注文コード
48340260
品番
AFS2144NF1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
25〜60
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:NF-Ι
材種
貝:1.0×35mm、足:4.0×19mm
適合メーカー
パナソニック