オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340287
品番
AFS2354FS1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜35
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:FS-Ι
材種
貝:3.0×19mm、足:4.0×19mm
適合メーカー
パナソニック