オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48340330
品番
AFS2344ME1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜45
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:マイルドE-T型
材種
貝:1.2×35mm、足:3.0×19mm
適合メーカー
パナソニック