オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
しんちゃ
注文コード
48340375
品番
AC2312047S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
しんちゃ
寸法L(mm)
75
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.2×18mm、足:3.0×13mm