オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
一八くん 九州型ツル首 水中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340384
品番
AC3303334S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
43
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.2×18mm、足:2.2×13mm