オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オート 自在スレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340470
品番
AA4620005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
寸法H(mm)
35〜
105
色
シルバー
寸法L(mm)
108
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:120