オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340515
品番
AA215117A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
105
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:正105
材種
貝:4.2×13mm、色:シルバーmm