オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 一八くん 正面打 勾配なし
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340549
品番
AB2312040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0(5)
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×18mm、足:3.0×13mm