オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
並受
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48340725
品番
AD10503070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:X70U
材種
足:4.2×13mm、色:シルバーmm
適合メーカー
エスロン