オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340750
品番
AFS2125050B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
45〜75
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック