オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
W-20 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340847
品番
AF58613050H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
25
仕上
ホワイト
適合サイズ
桶:PC50
材種
足:丸5.8mm、色:ホワイトmm
適合メーカー
パナソニック