曜日別特売
AGS2124075B ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス 48340917

AGS2124075B ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス 48340917
AGS2124075B ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス 48340917

ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個シルバー適合サイズ桶:TRU75注文コード48340917品番AGS2124075B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
シルバー寸法L(mm)45~75仕上SUS304素地適合サイズ桶:TRU75材種足:3.0×16mm、色:シルバーmm適合メーカータキロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする