オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス トスキー 自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48340935
品番
AHS2764075C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜75
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:DL75
材種
足:1.5mm、色:シルバーmm
適合メーカー
トヨ