オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オート ステンレス 自在菊水
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340944
品番
AB4520005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法H(mm)
35〜
120
色
シルバー
寸法L(mm)
102
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:120