オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340978
品番
AHS2145105C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜60
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:CR105
材種
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
適合メーカー
トヨ