オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
くろ
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
注文コード
48341075
品番
AFS2120050AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色
くろ
寸法L(mm)
0〜45
仕上
足くろ
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
足:3.0×16mm、色:くろmm
適合メーカー
パナソニック