ワイヤー入り布製安全コード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)5 注文コード48341194 品番DT-ST-06NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は使用荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!

ネイビー 使用荷重(kg)5 自然長(mm)680 材質芯/ステンレスワイヤ 先端形状両端フック×2個 コード径(Φmm)約13 最大長(mm)1260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48341273
2020-03-03
用途:
樹上伐採

樹上伐採の時にチェンソーをぶら下げてます。
最大長が1260mmのものを購入しましたが、もう少し短いのでもよかったかなと思っています。ワイヤーも入っていて手ごろな値段だと思います。

対象商品:
48341273
2018-10-08
用途:
木登り伐採作業での小型チェンソー吊下げ
尾身木材店 様

使用荷重5sの物はなかなか無く、規格に間違いなければ問題無いはず。柔らかく絡まないので使いやすい。かなり厳しい使い方をして1年経過したが、今のところ問題無し。安全のためそろそろリピする予定。

対象商品:
48341194
2015-12-27
用途:
機械組み立て

普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする