オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
一八くん 九州型ツル首 水中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48341258
品番
AA3303334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
43
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.2×13mm、色:シルバーmm