オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48341310
品番
AA1110004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×13mm、色:シルバーmm