オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ トンボ付正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48341364
品番
AA2111046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
60
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×13mm、色:シルバーmm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48341364
AA2111046
48341705
AA2151046
Sタイプ 関西型 トンボ付正面打 下向き
オーティス
1個
¥
189
税込
¥
208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)