DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
インパクト用布製安全コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48341413
品番
DT-STI-02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
色
ブラック
使用荷重(kg)
3
全長(mm)
625±20
先端形状
ループ
最大長(mm)
1030