DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
布製安全コード エクストラロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48341474
品番
DT-ST-08BK
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大伸長1750mmの超ロングタイプ!
色
ブラック
使用荷重(kg)
3
全長(mm)
900
先端形状
両端フック×2個
最大長(mm)
1750