オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
一八くん 土佐型横打
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48341477
品番
AA3305274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
220
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.2×11mm、色:シルバーmm