DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
布製安全コード エクストラロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48341492
品番
DT-ST-08NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大伸長1750mmの超ロングタイプ!
色
ネイビー
使用荷重(kg)
3
全長(mm)
900
先端形状
両端フック×2個
最大長(mm)
1750