オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツルヅメ 並受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
適合サイズ
桶:105
注文コード
48341495
品番
AA1210034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105