DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
電工ドライバー用布製安全コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48341553
品番
DT-ST-09BK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバーも落とさない!
つけたまま使える!
からまない!
色
ブラック
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
665
付属品
六角棒、スリーブ、留め具
材質
ナイロン
コード径(Φmm)
約10
適合径(Φmm)
8〜10
最大長(mm)
1430
注意
※ドライバー差などの細いケースには収納できません。