DBLTACT
DBLTACTの 落下防止用コード
DBLTACTの コード 落下防止用
電工ドライバー用布製安全コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48341571
品番
DT-ST-09NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバーも落とさない!
つけたまま使える!
からまない!
色
ネイビー
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
665
付属品
六角棒、スリーブ、留め具
材質
ナイロン
コード径(Φmm)
約10
適合径(Φmm)
8〜10
最大長(mm)
1430
注意
※ドライバー差などの細いケースには収納できません。