曜日別特売
DT-SAL-BK サポーター エアロ DBLTACT 48341614

サポーター エアロ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(サポーター)140×800×35
内容量1個注文コード48341614品番DT-SAL-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。

ブラック材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(サポーター)140×800×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48341614
2018-03-20
用途: 安全帯のクッション
建設業・工事業

作業環境によりそれぞれの環境において工具の種類が変わるため、安全帯の種類も変化するが工具総重量によりサポーターの種類も変化する。

1が参考にしています
対象商品 : 48341632
2015-12-23
用途: 高所作業

腰にフィットしてよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする