オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48341626
品番
AFS2850105A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜45
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:X70U/U105/P・75
材種
貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
適合メーカー
エスロン・パナソニック・三菱