サポーター エアロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48341632 品番 DT-SA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。

ブラック 材質ポリエステル 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(サポーター)140×700×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48341614
2018-03-20
用途:
安全帯のクッション
建設業・工事業

作業環境によりそれぞれの環境において工具の種類が変わるため、安全帯の種類も変化するが工具総重量によりサポーターの種類も変化する。

1人が参考にしています
対象商品:
48341632
2015-12-23
用途:
高所作業

腰にフィットしてよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする