※使用例(工具は付属しておりません)

DT-TS-14-BK ペンチサック3段 DBLTACT 48341657 DT-TS-14-BK ペンチサック3段 DBLTACT 48341657

ペンチサック3段

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48341657 品番DT-TS-14-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます
腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます

材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×80 深さ(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48341657
2023-10-02
用途:
エアコン工事の時
その他業種

ペンチ、ステンレスハサミ、モンキーを入れるのに購入。
サイズ感も良く使いやすいです。

対象商品:
48341657
2021-06-09
用途:
木の枝切り
その他業種

木の枝切り作業に、木の太さによって、道具を使い分けていました。このサックを購入して、道具を入れて常時使い分けながらの作業にとても便利です。値段が安く、作りもしっかりしており、大変満足しています。

対象商品:
48341657
2018-11-16
用途:
電気工事に使用
シュウアイ電機 様 (建設業・工事業)

丈夫そうで、工具抜き差しが楽で快適に使用しています。

対象商品:
48341657
2017-12-05
用途:
電気工事作業

軽くてしっかりしていて、250mmのペンチ200mmのニッパ 250mmのモンキーを差して使っています。一番外側の厚みがもう少しあると
言うことなしです。

対象商品:
48341657
2015-06-04
用途:
電気工事の腰道具そして使用してます。
建設業・工事業

値段なりの使用感ですけど 今の所は十分使えてます。

対象商品:
48341657
2015-03-14
用途:
塗装

新しいからか硬い為少し使いずらい

対象商品:
48341657
2014-11-22
用途:
溶接
有限会社テックス 様

ペンチ
モンキー
なので不適切かなぁ

MonotaROからの回答

こちらの商品はペンチ、モンキー用の工具差しでございます。
今後とも宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする